Wieland Electric GmbH - Endeplate, APF 1.5 E - 07.312.3553.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573459236
Elnummer
1274771
Leverandørens varenummer
07.312.3553.0
Typebeskrivelse
1274771
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKF..., farge grå
REACHPDF


