Wieland Electric GmbH - Endeplate, APF, 4 TKM - 07.312.4353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573486638
Elnummer
1274777
Leverandørens varenummer
07.312.4353.0
Typebeskrivelse
1274777
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKF..., farge grå
REACHPDF