Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5/35, Grønn V0 - 07.312.6755.7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grønn
Pluggbar - Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573715974
Elnummer
1274755
Leverandørens varenummer
07.312.6755.7
Typebeskrivelse
1274755
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grønn
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKFN..., farge grønn
REACHPDF


