Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5 /D1/2, Blå - 07.312.6955.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573715981
Elnummer
1274748
Leverandørens varenummer
07.312.6955.6
Typebeskrivelse
1274748
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKFN..., farge blå
REACHPDF