Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5/D1/2/SL, Grønn - 07.312.6955.7

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 2.5/D1/2/SL, Grønn

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grønn

  • Pluggbar - Ja

  • Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573715998

Elnummer

1274752

Leverandørens varenummer

07.312.6955.7

Typebeskrivelse

1274752

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grønn

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKFN..., farge grønn