Wieland Electric GmbH - Endeplate, APFN, 4/35, Grønn - 07.312.9255.7
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grønn
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573752887
Elnummer
1274709
Leverandørens varenummer
07.312.9255.7
Typebeskrivelse
1274709
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grønn
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKFN..., farge grønn
REACHPDF


