Wieland Electric GmbH - Endeplate, V0 AP 6, Blå - 07.311.0255.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Pluggbar - Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94 - V0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573491274
Elnummer
1264632
Leverandørens varenummer
07.311.0255.6
Typebeskrivelse
1264632
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., farge blå
REACHPDF