Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO AP 10/Si - 07.311.4155.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573527744
Elnummer
1264707
Leverandørens varenummer
07.311.4155.0
Typebeskrivelse
1264707
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., farge gr
REACHPDF