Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO AP 4/D 1/2 - 07.311.6455.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO AP 4/D 1/2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573527348

Elnummer

1264711

Leverandørens varenummer

07.311.6455.0

Typebeskrivelse

1264711

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., farge grå