Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO AP 4 TK - 07.311.6155.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO AP 4 TK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 1,5 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573499676

Elnummer

1264763

Leverandørens varenummer

07.311.6155.0

Typebeskrivelse

1264763

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

1,5 mm

Pluggbar:

Ja

Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WK ..., farge grå