Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO APN 10 - 07.311.6655.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Grå
Tykkelse - 1,5 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573458406
Elnummer
1264613
Leverandørens varenummer
07.311.6655.0
Typebeskrivelse
1264613
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Grå
Tykkelse:
1,5 mm
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN..., farge grå
REACHPDF


