Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO APN 16 - 07.311.6755.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO APN 16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type endeplate - Ja

  • Type deleplate - nei

  • Farge - Grå

  • Tykkelse - 2 mm

  • Pluggbar - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573461734

Elnummer

1264614

Leverandørens varenummer

07.311.6755.0

Typebeskrivelse

1264614

Type endeplate:

Ja

Type deleplate:

nei

Farge:

Grå

Tykkelse:

2 mm

Pluggbar:

Ja

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN..., farge grå