Wieland Electric GmbH - Endeplate, VO, Blå APN 10 - 07.311.6655.6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - Ja
Type deleplate - nei
Farge - Blå
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573491250
Elnummer
1264633
Leverandørens varenummer
07.311.6655.6
Typebeskrivelse
1264633
Type endeplate:
Ja
Type deleplate:
nei
Farge:
Blå
Pluggbar:
Ja
Endeplate for DIN-skinne rekkeklemmer type WKN..., farge blå
REACHPDF


