Wieland Electric GmbH - Endestopp, WEF 1/35 Skrueløs - Z5.523.9353.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform - Skrueløs
Bredde - 8 mm
Høyde - 40,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573643109
Elnummer
1264678
Leverandørens varenummer
Z5.523.9353.0
Typebeskrivelse
1264678
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Forriglingsform:
Skrueløs
Bredde:
8 mm
Høyde:
40,3 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V2
Dybde:
52 mm
Ende-klemme, skruefri for festeskinne TS 35
REACHPDF


