Wieland Electric GmbH - Etasjeklemme, Fjærklemme, WKFN, 2.5 E1/2/35 - 56.703.6055.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...4 mm²
Merkestrøm In - 22 A
Merkespenning - 500 V
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573718517
Elnummer
1274740
Leverandørens varenummer
56.703.6055.0
Typebeskrivelse
1274740
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...4 mm²
Merkestrøm In:
22 A
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
2
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
5 mm
Dybde:
107,5 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei