Wieland Electric GmbH - Etasjeklemme, Skruklemme, WKN, 2.5 E/U -VO - 57.403.7055.0

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,14...2,5 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...4 mm²

  • Merkestrøm In - 24 A

  • Merkespenning - 500 V

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573544819

Elnummer

1264720

Leverandørens varenummer

57.403.7055.0

Typebeskrivelse

1264720

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,14...2,5 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...4 mm²

Merkestrøm In:

24 A

Merkespenning:

500 V

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall etasjer:

2

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-/G-skinne TH35/G32

Farge:

Grå

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...55 °C

Bredde:

5 mm

Dybde:

65,8 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

nei

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Fler-etasjers rekkeklemme med skruetilkopling for montering på TS 35 og TS 32, nominelt tverrsnitt 2.5 mm², bredde 5 mm, farge grå