Wieland Electric GmbH - EUROPALIST 6 E DS 12-POLE - 21.311.1253.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 24 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall poler - 12
Monteringsmetode - Direktemontering
Eksplosjonssikker utførelse Ex e - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015573164604
Elnummer
1273391
Leverandørens varenummer
21.311.1253.0
Typebeskrivelse
1273391
Merkestrøm In:
24 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall poler:
12
Monteringsmetode:
Direktemontering
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Antall klemmer pr. pol:
2
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Bredde:
10 mm
Dybde:
117 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Andre


