Wieland Electric GmbH - F-5 5P Adapter L1L2L3 for Grø - 92.051.0553.1

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - F-5 5P Adapter L1L2L3 for Grø

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 400 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Tilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573641495

Elnummer

1559386

Leverandørens varenummer

92.051.0553.1

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

400 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Tilkobling

Faseuttak:

L1-L3

Polmerking:

L, N, PE, 1, 2

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

Kapslingsfarge:

Svart

Gjennomsiktig:

nei

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

Andre

Lengde:

54 mm

Høyde:

25 mm

Bredde:

57,5 mm

Tekn 1559386.pdf