Wieland Electric GmbH - F-7 7P 2,5mm² Lilla flatkabe - 00.702.0323.9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 7
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe - Fiolett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis NRG
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573533004
Elnummer
1558936
Leverandørens varenummer
00.702.0323.9
Typebeskrivelse
Flatkabler for avgreningsadapter
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
7
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Fiolett
Merkespenning U0:
600 V
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
PE (Polyetylen)
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
Ja
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Bredde på leder ca.:
36,9 mm
Høyde på leder ca.:
6,3 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
-5...70 °C
Merkespenning U:
400 V