Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, Grå, WKFN, 6/35 VO - 121001010

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...6 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...10 mm²

  • Merkestrøm In - 41 A

  • Merkespenning - 800 V

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573911093

Elnummer

1274782

Leverandørens varenummer

121001010

Typebeskrivelse

1274782

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,2...6 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,2...10 mm²

Merkestrøm In:

41 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-/G-skinne TH35/G32

Farge:

Grå

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...55 °C

Bredde:

8 mm

Dybde:

66,4 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Internt koblede trinn:

nei

Gjennomføring DIN-skinne rekkeklemme med fjærkontakt tilkopling for montering på TS 35, nominelt tverrsnitt 6 mm², bredde 8 mm, farge grå