Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, WKF, 2.5 /35, Grå - 121000951
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...4 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 800 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573346673
Elnummer
1274701
Leverandørens varenummer
121000951
Typebeskrivelse
1274701
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,13...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...4 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
800 V
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grå
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
5 mm
Dybde:
57 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
Ja
Terminalplate nødvendig:
Ja
Internt koblede trinn:
nei


