Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, WKF, 4 /35, Blå - 121000962

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Fjærklemme, WKF, 4 /35, Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...6 mm²

  • Merkestrøm In - 32 A

  • Merkespenning - 800 V

  • Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573349421

Elnummer

1274712

Leverandørens varenummer

121000962

Typebeskrivelse

1274712

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,13...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,13...6 mm²

Merkestrøm In:

32 A

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 1:

Tilkobling med fjærklemme

Antall etasjer:

1

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Farge:

Blå

Tilkoblingstype 2:

Tilkobling med fjærklemme

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...55 °C

Bredde:

6 mm

Dybde:

57 mm

Eksplosjonssikker utførelse Ex e:

Ja

Terminalplate nødvendig:

Ja

Gjennomføring DIN-skinne rekkeklemme med fjærkontakt tilkopling for montering på TS 35, nominelt tverrsnitt 4 mm², bredde 6 mm, farge blå