Wieland Electric GmbH - Grunnklemmeholder, Fjærklemme, WKF4TKG/35 - 121001004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Type slissing - Pluggbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,13...6 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573935730
Elnummer
1274773
Leverandørens varenummer
121001004
Typebeskrivelse
1274773
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,13...4 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Type slissing:
Pluggbar
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,13...6 mm²
Merkespenning:
500 V
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
6 mm
Dybde:
82,2 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grå
Type tverrbrudd:
Uten
Med Integrert testbuss:
nei


