Wieland Electric GmbH - Gruppe klemmesikring, Dio, Skruklemme, WK4 TKG/U - 57.504.4055.0

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Merkestrøm In - 6,3 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

  • Antall klemmeposisjoner per nivå - 2

  • Type slissing - Pluggbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573527188

Elnummer

1264752

Leverandørens varenummer

57.504.4055.0

Typebeskrivelse

1264752

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Merkestrøm In:

6,3 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall klemmeposisjoner per nivå:

2

Type slissing:

Pluggbar

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...6 mm²

Merkespenning:

800 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Antall etasjer:

1

Monteringsmetode:

DIN-/G-skinne TH35/G32

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...55 °C

Bredde:

6 mm

Dybde:

48 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Farge:

Grå

Type tverrbrudd:

Uten

Med Integrert testbuss:

nei

Bryteblokk for sikring holder, komponentplugg og brytebøyle for sikring med skruetilkopling for montering på TS 35 og TS 32, nominelt tverrsnitt 4 mm², bredde 6 mm, farge grå