Wieland Electric GmbH - GST 3P 1,5mm² 0,2M HAN-FRI Hvit - 155500162

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST 3P 1,5mm² 0,2M HAN-FRI Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573357365

Elnummer

1558239

Leverandørens varenummer

155500162

Typebeskrivelse

1558239

Produktfamilie GST18i3 - Prefabrikert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. Det finnes også varianten HUN-Schuko støpsel. 3-pol innebærer L, N og PE. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.232.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende , 7=HUN-Schuko
z - 1=sort kode 1 , 2=hvit kode 1 , 3=grå kode 2 , 5=rød kode 3
Tilkobling: IP: 20 Type: Han-Fri Farge: Hvit Lengde: 0,2 Poler: 3 mm2: 1,5