Wieland Electric GmbH - GST 3P 1,5mm² 0,3M HUN-FRI Rød - G0.000.0087.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 10 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis GST 18
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573721685
Elnummer
1558215
Leverandørens varenummer
G0.000.0087.0
Typebeskrivelse
WIELANS BIT gesis
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
10 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Type klargjort kabel:
Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1:
Kontakt
Utførelse side 2:
Fri ende
Total lengde:
0,3 mm
Behandling av kabelender:
Ultralydfortettede lederender
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Andre
Kapslingsfarge:
Svart
Kabeltype:
Andre
Avmantlingslengde:
35 mm
Avisoleingslengde:
7 mm
Farge på ytre kappe:
Svart
Polmerking:
L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt:
1 mm²
Isolert del temperaturbestandig til:
100 °C
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:
180 °C
Halogenfri:
Ja
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Produktserien benyttes for kabling mellom tennapparat/igniter og lamper/armaturer med metallhalogen lyskilder. Slike lamper benytter inntil 5kV tennpuls.
VDE 0628 krever låsebrakett som monteres i kontaktene.
Prefabrikerte kabler i denne serien leveres med kabeltype N2GMH2G 3 x 1,0mm² (PVC). Kabelen har en temperaturtålighet på 180ºC.
Kabelens fargekoder = Mantel sort, L-brun, N-blå, PE-gul/grønn
Tilkobling: IP: 20 Type: Hun-Fri Farge: Rød Lengde: 0,3 Poler: 3 mm2: 1,5