Wieland Electric GmbH - GST 4P FORDE. 1:3 Sort - 155500412

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST 4P FORDE.  1:3 Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 4

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Mekanisk koding - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573862364

Elnummer

1558724

Leverandørens varenummer

155500412

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

4

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

9005

Kabeltype:

H05Z1Z1-F

Polmerking:

2, N, PE, 1

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,447 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

GST18i4 4-pol fordelere finnes i konfigurasjonene 1:2 og 1:3. Alle fordelere har 1 HAN-kontakt for tilkopling av strøm og 1 eller flere HUN-kontakter som strømuttak. Fordelerne finnes i hvit og sort farge. Fordelerne er meget kompakte og har innebygget låsefunksjon for kontaktene. Unntaket er T-fordelere (1:3) som ikke har låsebrakett på T-kontakten (det forutsettes at plugg som skal tilkoples er utrustet med låsebrakett.
Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Sort Lengde: Poler: 4 mm2: