Wieland Electric GmbH - GST 5P 1,5mm² 7,0M HUN-FRI So - 92.257.7003.1

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST 5P 1,5mm² 7,0M HUN-FRI So

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573587892

Elnummer

1558704

Leverandørens varenummer

92.257.7003.1

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Type klargjort kabel:

Tilførselsledning for apparater

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

7000 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

9005

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

10,1...10,1 mm

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Polmerking:

3, N, PE, 2, 1

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

4,314 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

80,2 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Produktfamilie GST18i5 - Prefabrikert pluggbar kabel av typene HAN-HUN, HUN-FRI og HAN-FRI. 5-pol innebærer L3, N, PE, L2 og L1. Alle ledere har tverrsnitt 1,5mm². Kabler med FRI ende er avmantlet 35mm og ledningene er avisolert 9mm. Frie ender er audiosonisk sveiset og det er ikke behov for endehylser ved tilslutning til fjærkontakter. Kabeltypen er H05VV (PVC). Kabelisolasjonen kan være hvit eller sort.

Leverandør artikkelnummer - produktkonfigurator: 92.257.xx0y.z

xx - kabelens lengde (05=0,5m)(20=2,0m)
y - 0=HAN-HUN , 3=HUN-FRI ende , 4=HAN-FRI ende ,
z - 1=sort kode 1 , 2=hvit kode 1 ,
Tilkobling: IP: 20 Type: Hun-Fri Farge: Sort Lengde: 7 Poler: 5 mm2: 1,5