Wieland Electric GmbH - GST 5pol, Fordeler, 1:3, Sort - 155500553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Antall innganger - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis GST 18
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4049088350863
Elnummer
1558949
Leverandørens varenummer
155500553
Typebeskrivelse
1558949
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Antall innganger:
1
Antall utganger:
3
Polmerking:
3, N, PE, 2, 1
Type fordeler:
Andre
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
Farge på separat adapterstykke:
Uten adapter
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Halogenfri:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
44 mm
Høyde:
39 mm
Bredde:
55 mm
Festemulighet:
Integrert
1 inngang 5-pol (HAN) L3, N, PE, L2, L1
3 utganger 5-pol (HUN) L3, N, PE, L2, L1
Farge: Sort
5-pol inngang og 5-pol utgang leveres med låsebrakett. Låsebrakett for Øvrigel utganger forutsettes levert med / påsatt plugg som skal tilkoples.
Tilkobling: IP: 20 Type: Fordeler Farge: Sort Lengde: Poler: 5 mm2:


