Wieland Electric GmbH - GST15i3 Kontakt, Hun, Skruklemme, Hvit - 155500156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 16 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573833821
Elnummer
1558229
Leverandørens varenummer
155500156
Typebeskrivelse
Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
5,5...9 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
9016
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,059 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
0,45 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
53,2 mm
Høyde:
13,8 mm
Bredde:
23 mm
gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniatyrisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv. Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i "de ytre og synlige" delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen "over" himlingstaket.
gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniatyrisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.
gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.


