Wieland Electric GmbH - GST15i5 Chassis, Kontakt, Han, Skruklemme, Pastel Blå - 91.952.9453.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST15i5 Chassis, Kontakt, Han, Skruklemme, Pastel Blå

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Støpsel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573918245

Elnummer

1558317

Leverandørens varenummer

91.952.9453.0

Typebeskrivelse

GST15 PLUGGBAR INSTALLASJON

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Støpsel

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Innebygd utførelse:

Del med klikk-/skrukobling

Uttaksvinkel:

Rett

Gjengetilkoblingsmål:

M3

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,5...2,5 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,5...2,5 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Polmerking:

L, N, PE, D1, D2

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Blå

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

5024

Farge på separat adapterstykke:

Hvit

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,059 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Sølvbelagt

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

31,2 mm

Høyde:

19,6 mm

Bredde:

34,6 mm

gesisMINI er vårt nyeste tilskutt til produktstammen og representerer en naturlig forlengelse av hovedserien GST18.

gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniatyrisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv. Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i de ytre og synlige delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen over himlingstaket.

gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniatyrisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.

gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.
GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.