Wieland Electric GmbH - GST15i5 Kontakt, Han, Skruklemme, Lys blå, skrå - 155500233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Støpsel
Merkespenning - 50 V
Merkestrøm - 13 A
Antall poler - 5
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis Mini
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573911543
Elnummer
1558316
Leverandørens varenummer
155500233
Typebeskrivelse
GST15 PLUGGBAR INSTALLASJON
Modell / utførelse:
Støpsel
Merkespenning:
50 V
Merkestrøm:
13 A
Antall poler:
5
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Polmerking:
1, 2, 3, 4, 5
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Kabeldiameter:
6...11,5 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Blå
RAL-nummer koding/kontaktinnsats:
5012
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,108 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Sølvbelagt
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
0,45 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
63 mm
Høyde:
15 mm
Bredde:
32,6 mm
gesisMINI er i dag blitt så omfattende at det kan benyttes som et komplett - miniatyrisert - pluggbart installasjonssystem i seg selv.
Det finnes i kontaktvarianter fra 2- til 5-pol og med tilsvarende kodesystemer og variantsystemer som GST18. Likevel ser vi at gesisMINI først og fremst benyttes i de ytre og synlige delene av en installasjon, mens GST18 fortsatt utgjør installasjonsstammen over himlingstaket.
gesisMINI utmerker seg med sin betydelige miniatyrisering til tross for opprettholdelsen av de samme tekniske driftsdata som storebror GST18.
gesisMINI lagerføres på Kolbotn og vi utvider stadig lagerholdet med nye varianter.
GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til16A strømbelastning.


