Wieland Electric GmbH - GST18i3 Fordeler, 1:1, Sort - 92.030.5958.1

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Type fordeler - Mellomkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573236820

Elnummer

1558284

Leverandørens varenummer

92.030.5958.1

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Type fordeler:

Mellomkobling

Antall innganger:

1

Antall utganger:

1

Polmerking:

L, N, PE

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Svart

RAL koding/kontaktinnsats:

9005

Farge på separat adapterstykke:

Uten adapter

Låsemekanisme:

Uten

Halogenfri:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Brannlast:

0,039 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

39 mm

Høyde:

13 mm

Bredde:

28,2 mm

Tekn 1558222.pdf