Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Han-Fri, 7m, 2.5mm², Hvit - 92.238.7004.2

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Han-Fri, 7m, 2.5mm², Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573370302

Elnummer

1558210

Leverandørens varenummer

92.238.7004.2

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Type klargjort kabel:

Tilførselsledning for apparater

Utførelse side 1:

Fri ende

Utførelse side 2:

Støpsel

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Total lengde:

7000 mm

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

RAL koding/kontaktinnsats:

9016

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

10,2...10,2 mm

Avmantlingslengde:

37 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

4,083 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

48,38 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Tekn 1558210.pdf