Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Hun-Fri, 1.5m, 2.5mm², Hvit - 155500203

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kabel, Hun-Fri, 1.5m, 2.5mm², Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573420670

Elnummer

1558285

Leverandørens varenummer

155500203

Typebeskrivelse

Konfeksjonerte kabler m plugg/støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Type klargjort kabel:

Tilførselsledning for apparater

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

1,5 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

10,2...10,2 mm

Avmantlingslengde:

37 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Hvit

Polmerking:

L, N, PE

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

0,936 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.