Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kontakt, 3pol, Han, Fjærklemme, Grå - 155500809

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Støpsel

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573410541

Elnummer

1559389

Leverandørens varenummer

155500809

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Modell / utførelse:

Støpsel

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

L, N, PE

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Kabeldiameter:

7,8...10,3 mm

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

5...15 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

5...25 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

2

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Andre

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,117 kWh

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

75 mm

Høyde:

15,5 mm

Bredde:

32,5 mm

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.