Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kontakt, 3pol, Hun, Fjærklemme, Sort - 155500811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis GST 18
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573402546
Elnummer
1559391
Leverandørens varenummer
155500811
Typebeskrivelse
1559391
Modell / utførelse:
Kontakt
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Polmerking:
L, N, PE
Tilkoblingstype:
Tilkobling med fjærklemme
Kabeldiameter:
7,8...10,3 mm
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
0,5...1,5 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
0,5...2,5 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
2
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Svart
RAL koding/kontaktinnsats:
9005
Låsemekanisme:
Integrert I plugg
Med strekkavlastning:
Ja
Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:
100 °C
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Brannlast:
0,12 kWh
Kontaktmateriale:
CuZn
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Gjennomgangsmotstand:
0,45 mOhm
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
75 mm
Høyde:
15,5 mm
Bredde:
32,5 mm
Sort farge 3- og 4- og 5-pol = Code 1
Hvit farge 3- og 4- og 5-pol = Code 1
Mørk grå 3- og 4-pol = Code 2
Lys Rød 3-pol = Code 3
Brun 3-pol = Code 4
Mørk grå 5-pol = Code 3
Pastell blå 5-pol = Code 2
Tilkobling: Fjær IP: 20 Type: Hun Farge: Sort Lengde: Poler: 3 mm2: