Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kontakt, 3pol, Hun, Skruklemme, Brun - 155500215

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST18i3 Kontakt, 3pol, Hun, Skruklemme, Brun

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Kontakt

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 3

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573646445

Elnummer

1558298

Leverandørens varenummer

155500215

Typebeskrivelse

GST18 PLUGGBAR INSTALLASJON

Modell / utførelse:

Kontakt

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

3

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Polmerking:

1, 2, 3

Tilkoblingstype:

Skrukobling

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

5...25 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

5...25 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

1

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Brun

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Med strekkavlastning:

Ja

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Kontaktmateriale:

Andre

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

54,7 mm

Høyde:

25,2 mm

Bredde:

28,2 mm

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.