Wieland Electric GmbH - GST18i3 stikk, 3-veis, Hvit - 99.602.0028.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - GST18i3 stikk, 3-veis, Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 3

  • Med av/på-bryter - nei

  • Overspenningsvern - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Kapslingsform - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573730113

Elnummer

1558859

Leverandørens varenummer

99.602.0028.0

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Antall jordede stikkontakter:

3

Med av/på-bryter:

nei

Overspenningsvern:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

3

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Nettfilter:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

0

Nominell strøm:

16 A

Med lokk:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Farge:

Hvit

Lengde på strømkabel:

0 m

Vinklet sentralinnsats:

45°

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.