Wieland Electric GmbH - GST18i4 Kontakt for boks, Hun, Skruklemme, Hvit - 155500216
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 250 V
Merkestrøm - 20 A
Antall poler - 4
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Modell / utførelse - Kontakt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gesis GST 18
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015573545915
Elnummer
1558299
Leverandørens varenummer
155500216
Typebeskrivelse
GST18 PLUGGBAR INSTALLASJON
Merkespenning:
250 V
Merkestrøm:
20 A
Antall poler:
4
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Modell / utførelse:
Kontakt
Tilkoblingstype:
Skrukobling
Innebygd utførelse:
Innbyggingsdel/stikkforbindelse
Uttaksvinkel:
Rett
Gjengetilkoblingsmål:
M3
Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):
4...75 mm²
Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):
4...75 mm²
Antall tilkoblinger per pol:
1
Polmerking:
2, N, PE, 1
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding/kontaktinnsats:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Type låsemekanisme:
Integrert I plugg
Kapslingsmateriale:
Polyamid
Halogenfri:
Ja
Kontaktmateriale:
Andre
Overflatebehandling av kontakter:
Fortinnet
Forurensningsgrad:
2
Type merkespenning:
4 kV
Lengde:
31,5 mm
Høyde:
19,5 mm
Bredde:
38 mm
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.


