Wieland Electric GmbH - GST18i5 Chassis, Kontakt, Hun, Fjærklemme, 0.5-1.5mm², Pastel Blå - 92.051.8658.0

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 20 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP20

  • Modell / utførelse - Kontakt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573583344

Elnummer

1558306

Leverandørens varenummer

92.051.8658.0

Typebeskrivelse

GST18 PLUGGBAR INSTALLASJON

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

20 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Modell / utførelse:

Kontakt

Tilkoblingstype:

Tilkobling med fjærklemme

Innebygd utførelse:

Del med klikk-/skrukobling

Uttaksvinkel:

Rett

Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet):

0,5...1,5 mm²

Tilkoblingstverrsnitt (entrådet):

0,5...2,5 mm²

Antall tilkoblinger per pol:

2

Polmerking:

L, N, PE, D1, D2

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Blå

RAL koding/kontaktinnsats:

5024

Låsemekanisme:

Integrert I plugg

Maks. Kontinuerlig temperatur kontaktdel:

100 °C

Kapslingsmateriale:

Polyamid

Halogenfri:

Ja

Brannlast:

0,1 kWh

Kontaktmateriale:

CuZn

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Type merkespenning:

4 kV

Lengde:

38 mm

Høyde:

18,5 mm

Bredde:

52,3 mm

GST18I5F B2 RV PB02