Wieland Electric GmbH - GST18i5 Kabel, Hun-Fri, 8m, 1.5mm², Pastel Blå - 155500176

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 250 V

  • Merkestrøm - 16 A

  • Antall poler - 5

  • Beskyttelsesklasse IP - IP40

  • Type klargjort kabel - Tilførselsledning for apparater

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015573613911

Elnummer

1558253

Leverandørens varenummer

155500176

Typebeskrivelse

WIELANS BIT gesis

Merkespenning:

250 V

Merkestrøm:

16 A

Antall poler:

5

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Type klargjort kabel:

Tilførselsledning for apparater

Utførelse side 1:

Kontakt

Utførelse side 2:

Fri ende

Total lengde:

8000 mm

Behandling av kabelender:

Ultralydfortettede lederender

Mekanisk koding:

Ja

Fargekoding/kontaktinnsats:

Blå

RAL-nummer koding/kontaktinnsats:

5024

Kapslingsfarge:

Svart

Kabeltype:

H05VV-F

Kabeldiameter:

10,1...10,1 mm

Avmantlingslengde:

35 mm

Avisoleingslengde:

9 mm

Farge på ytre kappe:

Svart

Polmerking:

L, N, PE, D1, D2

Nominelt ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Type låsemekanisme:

Integrert I plugg

Isolert del temperaturbestandig til:

100 °C

Kabel kontinuerlig temperaturbestandig til:

70 °C

Halogenfri:

nei

Brannlast:

4,908 kWh

Overflatebehandling av kontakter:

Fortinnet

Forurensningsgrad:

2

Gjennomgangsmotstand:

91,6 mOhm

Type merkespenning:

4 kV

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

GST18-familien som er godkjent for fast og skjult installasjon er blitt et
foretrukket valg for pluggbar installasjon av belysning, stikkontakter, brytere
og bygningsautomasjon. Kontaktseriene som er designet for 3-, 4-, 5- og
6-pol distribusjon benyttes for både 230V og 230/400V med opp til
16A strømbelastning.