Wieland Electric GmbH - Hun-innsats, 10pol, Blå, Skruklemme - 72.300.1053.9

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - Hun-innsats, 10pol, Blå, Skruklemme

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kontaktutførelse - Kontakt

  • Antall poler - 10

  • Merkestrøm In - 16 A

  • Merkespenning - 90 V

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573227064

Elnummer

1559095

Leverandørens varenummer

72.300.1053.9

Typebeskrivelse

1559095

Kontaktutførelse:

Kontakt

Antall poler:

10

Merkestrøm In:

16 A

Merkespenning:

90 V

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...2,5 mm²

Kontaktinnsats uten kontakter:

nei

Omgivelsestemperatur:

-20...60 °C

Driftstemperaturområde:

-20...60 °C

Forurensningsgrad (verdi):

3

Kontaktoverflatens materiale:

Tinn

Med jordleder:

Ja

revos innsats Exia