Wieland Electric GmbH - Hun-innsats, 6pol, Blå, Skruklemme - 72.300.0653.9
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kontaktutførelse - Kontakt
Antall poler - 6
Merkestrøm In - 16 A
Merkespenning - 90 V
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573227040
Elnummer
1559091
Leverandørens varenummer
72.300.0653.9
Typebeskrivelse
1559091
Kontaktutførelse:
Kontakt
Antall poler:
6
Merkestrøm In:
16 A
Merkespenning:
90 V
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Kontaktinnsats uten kontakter:
nei
Omgivelsestemperatur:
-20...60 °C
Driftstemperaturområde:
-20...60 °C
Forurensningsgrad (verdi):
3
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...2,5 mm²
Kontaktoverflatens materiale:
Tinn
Med jordleder:
Ja


