Utgått

Wieland Electric GmbH - INST.KL. WKI 4 D-D-SL I-VO - 56.404.9855.0

KopierKopier
Wieland Electric GmbH - INST.KL. WKI 4 D-D-SL I-VO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 0,5...4 mm²

  • Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,5...6 mm²

  • Merkestrøm In - 26 A

  • Tilkoblingstype 1 - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4015573501157

Elnummer

1264784

Leverandørens varenummer

56.404.9855.0

Typebeskrivelse

1264784

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:

0,5...4 mm²

Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:

0,5...6 mm²

Merkestrøm In:

26 A

Tilkoblingstype 1:

Skrukobling

Antall potensialer:

3

Med galvanisk skille:

nei

Merkespenning:

400 V

Tilkoblingstype 2:

Skrukobling

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Materiale i isolasjonskropp:

Termoplast

Driftstemperaturområde:

-40...55 °C

Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:

V0

Bredde:

6 mm

Dybde:

90 mm

Terminalplate nødvendig:

Ja

Grunnfarge:

Grå

Med PE-funksjon:

Ja

N-funksjon mulig:

nei