Wieland Electric GmbH - INST.KL. WKI 4 D-D -VO - 56.404.9755.0

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...4 mm²
Merkestrøm In - 26 A
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Antall potensialer - 2
Med galvanisk skille - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573501171
Elnummer
1264783
Leverandørens varenummer
56.404.9755.0
Typebeskrivelse
1264783
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...4 mm²
Merkestrøm In:
26 A
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall potensialer:
2
Med galvanisk skille:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...4 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...6 mm²
Merkespenning:
400 V
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
6 mm
Dybde:
90 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Grunnfarge:
Grå
Med PE-funksjon:
nei
N-funksjon mulig:
nei