Wieland Electric GmbH - Installasjonsklemme med jord, WK, 2.5-3DSL 3etg. - 56.503.8355.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In - 24 A
Merkespenning - 400 V
Antall klemmeposisjoner per nivå - 2
Tilkoblingstype 1 - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573507791
Elnummer
1272318
Leverandørens varenummer
56.503.8355.0
Typebeskrivelse
1272318
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,5...2,5 mm²
Merkestrøm In:
24 A
Merkespenning:
400 V
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,5...4 mm²
Antall etasjer:
4
Internt koblede trinn:
nei
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Kan forbindes på tvers:
Ja
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
6 mm
Dybde:
90,1 mm
Terminalplate nødvendig:
nei
Farge:
Grå
LED-omkobling for:
Nei
Med PE-tilkobling:
Ja
Med tilkobling for skjerm:
nei
Med strømforsyningsfunksjon:
nei
Skillefunksjon:
nei


