Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Fjærklemme, WKFN, 10 SL/35 - 121001021
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 1,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573906488
Elnummer
1274803
Leverandørens varenummer
121001021
Typebeskrivelse
1274803
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...10 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
1,5...10 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...16 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
10 mm
Dybde:
72,5 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul


