Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Fjærklemme, WKFN, 16 SL/35 - 56.716.9055.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 0,2...25 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573906501
Elnummer
1274804
Leverandørens varenummer
56.716.9055.0
Typebeskrivelse
1274804
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
0,2...16 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
0,2...25 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
2
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
16...25 mm²
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Isolasjonmaterialets flammehemmende klasse i henhold til UL94:
V0
Bredde:
12 mm
Dybde:
79,1 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul