Wieland Electric GmbH - Jordklemme, Fjærklemme, WKFN,4 D1/2/SL/35 - 56.704.9355.0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
PEN-funksjon mulig - nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 4...13 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...13 mm²
Tilkoblingstype 1 - Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015573767201
Elnummer
1274706
Leverandørens varenummer
56.704.9355.0
Typebeskrivelse
1274706
PEN-funksjon mulig:
nei
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
4...13 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...13 mm²
Tilkoblingstype 1:
Tilkobling med fjærklemme
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
3
Tilkoblingstype 2:
Tilkobling med fjærklemme
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
-40...55 °C
Bredde:
6 mm
Dybde:
66,6 mm
Terminalplate nødvendig:
Ja
Farge:
Grønn-gul